Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zigarettenanzünder-Verlängerung LOGILINK CP0113, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zigarettenanzünder-Verlängerung
Zigarettenanzünder-Verlängerung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851301
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0113
EAN/GTIN:
     04052792035513
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
verlängerungskabel für zigarettenan...
Zigarettenanzünder-Verlängerung LOGILINK CP0113, 5 m

Die ideale Verlängerung um Endverbraucher im hinteren Teil oder außerhalb des Kfz zu nutzen. Mitfahrer können so z.B. auch noch auf der Rückbank Ihre Mobilgeräte aufladen und gleichzeitig nutzen. Die ideale Verlängerung um Endverbraucher im hinteren Teil oder außerhalb des Kfz zu nutzen. Mitfahrer können so z.B. auch noch auf der Rückbank Ihre Mobilgeräte aufladen und gleichzeitig nutzen. Features: Verlängert die Steckdose des Auto-Zigarettenanzünder, somit kann das aufzuladenden Gerät auch weiter entfernte sein Erweitert Ihre 12V Stromquelle Geeignet für die Zigarettenanzünder-Steckdose (Ø 21 mm) Im Stecker integrierte 8A Glassicherung Extra starkes und flexibles Kabel Max. Belastung: 60W Farbe: Schwarz Länge: 3 m

Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Verlängerung, LOGILINK, CP0113, 5, m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 7,16*
5 Tage
216
€ 9,90*
ab € 4,66*
€ 7,17*
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 8,51*
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 12,11*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CP0111
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.