Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Zigarettenanzünder Verlängerungskabel 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Zigarettenanzünder Verlängerungskabel 5m
LogiLink Zigarettenanzünder Verlängerungskabel 5m
Artikel-Nr.:
     832-184810
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0113
EAN/GTIN:
     4052792035513
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
verlängerungskabel für zigarettenan...
- Verlängert die Steckdose des Auto-Zigarettenanzünder, somit kann das aufzuladenden Gerät auch weiter entfernte sein
- Erweitert Ihre 12V Stromquelle
- Geeignet für die Zigarettenanzünder-Steckdose (Ø 21 mm)
- Im Stecker integrierte 8A Glassicherung
- Extra starkes und flexibles Kabel
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.240 kg
height:
0.055 m
width:
0.079 m
depth:
0.218 m
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 7,16*
5 Tage
216
€ 9,90*
ab € 4,66*
€ 7,17*
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 8,51*
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 12,11*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CP0111
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.