| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859851367 Herst.-Nr.: 10220 EAN/GTIN: 08711252102207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Standluftpumpe DUNLOP 10220, 11 bar Leistungsstarke Standluftpumpe zum Aufpumpen von Auto-, Motorrad- oder Fahrradreifen, Luftmatratze, Schlauchboot usw.. Leistungsstarke Standluftpumpe zum Aufpumpen von Auto-, Motorrad- oder Fahrradreifen, Luftmatratze, Schlauchboot usw.. Features: Klemmadapter für Dunlop- ,Presta- und Schraderventile stabile Verarbeitung inkl. Verschiedener Adapter Technische Daten: Höhe: 590 mm Rohrdurchmesser: 34 mm Luftdruck max.: 11 bar/ 160 PSI Farbe: schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DUNLOP, 10220, 11, bar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |