Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus MY tab D Tablethalter mit Bohrschraub, silber/anthrazit (910+3049+000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus
Novus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100640
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     910+3049+000
EAN/GTIN:
     4260218664784
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
novus tablethalterung

Der Novus MY tab D Tablethalter mit Bohrschraub, silber/anthrazit (910+3049+000) ist ein Set aus NOVUS MY base, NOVUS MY fix und NOVUS MY tab bis für mehr Design, Flexibilität und Dynamik am Arbeitsplatz.

Novus MY tab D Tablethalter mit Bohrschraub, silber/anthrazit (910+3049+000)
Das NOVUS Mehrplatzsystem beweist immer wieder auf neue Weise, wie sich der vorhandene Raum systematisch optimieren lässt – intelligent, flexibel und ergonomisch.
NOVUS MY: Genau mein Stil. Mit NOVUS MY gewinnen moderne LED-Monitore und Tablet-PCs stilvoll Bewegungsfreiheit: Die neue Tragarm-Serie in zeitgemäßem Design bietet für jeden Anspruch die richtige Komplettlösung aus Säule und Tragelement. Dazu nur noch die passende Säulenbefestigung auswählen – und der Arbeitsplatz ist bereit für mehr persönlichen Freiraum.
NOVUS MY tab D
Farbe: Silber/Anthrazit
Universelle Tablet-Halterung (z.B. Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, HP Elite Pad usw.)
Variablen Klemmweite von 160-300 mm
Das Tab kann wahlweise hoch oder quer eingelegt werden
Säulenlänge 350 mm
Bohrschraubbefestigung (Befestigungsbereich 5 - 70 mm)
Tragschlitten inkl. Kabelspangen mit Standard-Monitorbefestigung 75/100
dreh- und neigbar für Beweglichkeit auf engstem Raum
in der Höhe stufenlos verstellbar
inklusive Kabelspangen
Reichweite 50 mm
Tragkraft bis 6 kg
Bestehend aus:
1 x NOVUS MY base w Wandschiene 350 (911+0089+000)
1 x NOVUS MY fix, anthrazit (911+1009+000)
1 x NOVUS MY tab, anthrazit (911+3005+000)

Lieferumfang: 1 Stück Tablethalterung (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Novus, MY, tab, D, Tablethalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,76*
€ 247,234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,88*
€ 240,237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,94*
€ 231,979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,29*
€ 224,065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.