Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Retail System Tablet Tischhalterung mit VESA Halterung (851+3045+000) anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus
Novus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102041
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     851+3045+000
EAN/GTIN:
     4260516893947
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Tischhalter
Die Novus Retail System Tablethalterung mit VESA Halterung (851+3045+000) in anthrazit macht es möglich Tablets mit einer vorhandenen VESA Aufnahme z.B. ins Ladendesign zu integrieren, wodurch die Benutzerfreundlichkeit im Kassenbereich erhöht werden kann.

ovus Retail System Tablet Tischhalterung mit VESA Halterung (851+3045+000) in anthrazit
Die Novus Retail System Tablethalterung mit VESA Halterung 851+3045+000 in anthrazit ist sehr vielfältig und die Qualität ist auf höchstem Niveau. Die Novus Retail 100 mm Aluminiumsäule in Kombination mit dem Retail System Connect VESA-Adapter macht es möglich, Tablets mit einer integrierten VESA Halterung an der Tischhalterung zu befestigen. So kann das Tablet z.B. ins Ladendesign integriert werden und die Benutzerfreundlichkeit im Kassenbereich erhöhen.
Technische Details Novus Retail System Tablet Tischhalterung mit VESA Halterung (851+3045+000) anthrazit
Farbe: anthrazit
Material Säule: Aluminium
Tragkraft: bis 10 kg
Material VESA Halter: hochwertiges Metall
Säulenhöhe: 100 mm
Schwenkbar
Neigbar
Durchmesser Standfuß: 51 mm
VESA Halterung: 75x75, 100x100 mm
Für Tablets mit vorhandener VESA Halterung
Nuten mit Abdeckbürsten für Kabel
Inkl. Kabelklammern
Bestehend aus Novus Retail System Set:
1x Novus Retail System base 100 connect (851+1045+000), anthrazit
1x Novus Retail System Connect VESA-Adapter 75/100 (851+0035+025), anthrazit

Weitere Suchbegriffe: Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, tablet pc halterung, Novus, Retail, System, Tablet, Tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,50*
€ 194,565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.