Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-507030312179 Herst.-Nr.: 50703031217999 EAN/GTIN: 4012555032739 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Bei der Stahlkassette 703 ST gleiten die Münzbehälter beim Öffnen zurück und geben die darunterliegenden Banknotenfächer frei. Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln 7 Einzelmünzebehälter MiNiKORD 2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent 3 Banknotenfächer Produktdetails: - Material: Stahlblech
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,5 x 18,5 x 11,0
- Gewicht: 2,80 kg
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 30,5 cm | Tiefe: | 18,5 cm | Höhe: | 11 cm | Gewicht: | 2,8 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 147,41* | € 183,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,76* | € 245,50* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 214,84* | € 268,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,87* | € 301,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|