Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1048-708001103675 Herst.-Nr.: 70800110367500 EAN/GTIN: 4012555023874 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Sortenfach SF 3/6 mit 6 Fächern. Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um die Fächer der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen. Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt. - Einzelfächer: 6
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 15,0 x 6,5
- Gewicht: 0,32 kg
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 33 cm | Tiefe: | 15 cm | Höhe: | 6,5 cm | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1048 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 41,76* | € 55,60* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 43,99* | € 58,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1048 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1048 |  | Versand: Lager 1048 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* |  | ab € 30,00* | € 8,00* |  | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|