Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-708001114075 Herst.-Nr.: 70800111407500 EAN/GTIN: 4012555024369 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Sortenfach SF 14 mit 14 Fächern. Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um die Fächer der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen. Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt - Einzelfächer: 14
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 33,0 x 6,5
- Gewicht: 0,90 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 33 cm | Tiefe: | 33 cm | Höhe: | 6,5 cm | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorten, Sortenfach - Kombination, Sortenfach, Banknoten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 68,27* | € 88,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 71,57* | € 92,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|