Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortenfach SF 14 14 Fächer lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortenfach SF 14 14 Fächer lichtgrau
Sortenfach SF 14 14 Fächer lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70800111407500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70800111407500
EAN/GTIN:
     4012555024369
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
  • Sortenfach SF 14 mit 14 Fächern
  • Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um die Fächer der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen
  • Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldfächer, SF14, Sortenfacher, Sortenfachkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 68,20*
€ 87,47*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,50*
€ 91,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.