Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotentester MC 57 incl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banknotentester MC 57 incl. Netzteil
Banknotentester MC 57 incl. Netzteil
Prüfung der Banknote, grün = echt
Prüfung der Banknote, rot = falsch
Artikel-Nr.:
     1048-909313107091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90931310709100
EAN/GTIN:
     4012555041717
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Produktbeschreibung:

    Der Banknotentester MC 57 prüft Banknoten mit verschiedenen Prüftechniken. Das Prüfgerät ist klein und leicht. Es ist damit sehr handlich und ndet neben jeder Kasse Platz. Die Banknote kann in allen Längsrichtungen in den Aufnahmeschlitz eingelegt werden und wird automatisch eingezogen. Durch optisches Signal (grün / rot) wird angezeigt, ob die Banknote korrekt oder gefälscht ist. Bei gefälschten Noten ertönt zusätzlich ein akustisches Signal. Währung: Euro Bedienung über Netzteil (im Lieferumfang enthalten).

      Die wichtigsten Merkmale:

      • Euro-Noten können in allen vier Längsrichtungen eingelegt werden
      • Automatische Erkennung der Währung
      • Einfache Bedienung
      • Prüfgeschwindigkeit: = 0,5 Sekunden / Banknote
      • Ausgabe der Noten vorne
      • Netzteil im Lieferumfang enthalten
      • Updates für neue Banknoten möglich

      Prüftechniken:

      • MT: Metallfaden
      • MG: Magnetische Tinte
      • IR: Infrarot
      • SD: Format
      • TH: Papierstärke
      • SPA: Spektral-Analyse
        • Produktdetails:

          • Material: Kunststoffgehäuse
          • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 12,5 x 8,8 x 5,9
          • Gewicht 0,30 Kg
          • Farbe: schwarz
          • Signal: optisch & akustisch
          • Anschluß: 230 V / < 6,6 W
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 cm
Tiefe:
8,8 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Entsorgungspauschale:
Bei elektronischen Geräten und Ersatzlampen berechnen wir eine Entsorgungspauschale von € 0,24 / Stück
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät inkiess, falschgelddetektor, Geldscheintester, Prüfen, Prüfgerät, prüfer, Prüfgeräte, Falschgeld, Banknotenzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
€ 8,00*
ab € 84,90*
€ 109,30*
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 89,07*
€ 113,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 152,15*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.