Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#INKI90931310709100 Herst.-Nr.: 90931310709100 EAN/GTIN: 4012555041717 |
| |
|
| | |
| - Der Banknotentester MC 57 prüft Banknoten mit verschiedenen Prüftechniken.
- Das neue Prüfgerät ist klein und leicht.
- Es ist damit sehr handlich und hat neben jeder Kasse Platz.
- Die Banknote kann in allen Längsrichtungen in den Aufnahmeschlitz eingelegt werden und wird automatisch eingezogen.
- Durch optisches Signal (grün / rot) wird angezeigt, ob die Banknote korrekt oder gefälscht ist.
- Bei gefälschten Noten ertönt
- zusätzlich ein akustisches Signal.
- Währung: Euro, Bedienung über Netzteil (im Lieferumfang enthalten).
- PRÜFTECHNiKEN: MT: Metallfaden, MG: Magnetische Tinte, IR: Infrarot, SD: Format, TH: Papierstärke, SPA: Spektral-Analyse
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Signal: optisch und akustisch, Anschluss: 230 V / < 6,6 W | Breite: | 125 mm | Einsatzzweck: | Banknoten | Erkennungsmethode: | Infrarot, magnetische und metallische Eigenschaften, Wasserzeichen, Größe und Stärke | Farbe: | schwarz | Höhe: | 59 mm | Marke: | Inkiess | Tiefe: | 88 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät inkiess, banknoten prüfgerät, Banknotentester, Banknotenzähler, MC57, Prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 85,09* | € 108,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 89,23* | € 113,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,74* | € 151,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|