Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-90931 Herst.-Nr.: 90931310709100 EAN/GTIN: 4012555041717 |
| |
|
| | |
| Geldscheinprüfer Inkiess Banknotentester MC 57 Prüfer, 6-fach-Prüfung, Kunststoffgehäuse, schwarz - Inkiess Banknotentester MC57 ist klein und damit sehr handlich und findet neben jeder Kasse Platz. Währung: EUR, Prüftechnologie: Metallfaden (MT), Magnetische Tinte (MG), Infrarot (IR), Format (SD), Papierstärke (TH), Spektral-Analyse (SPA), Prüfsignal: optisch und akustisch, Wertzählung: Nein, Maße: 125x88x59mm (LxBxH), Gewicht: 300g, Anschluss: 230 V/6,6 W, Geschwindigkeit: ca. 0,5 Sekunden pro Banknote. Ausführung: Bedienung über Netzteil (im Lieferumfang enthalten), automatischer Einzug, automatische Erkennung der Währung, Update für neue Banknoten möglich, das optische Signal (grün/rot) zeigt, ob die Banknote echt oder gefälscht ist, bei gefälschten Banknoten ertönt zusätzlich ein akustisches Signal. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät inkiess, falschgelddetektor, Banknotenprüfgerät, Banknotentester, Geldprüfgerät/-stift, Banknotenzähler, Geldscheinzähler, Geldscheintester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 85,05* | € 108,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 89,19* | € 113,15* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,91* | € 151,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|