Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi HGST Ultrastar 7K6 HUS726T6TALE6L4 6000 GB 88,9mm 24/7 512e SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-416930
Hersteller:
     HGST
Herst.-Nr.:
     0B36039
EAN/GTIN:
     8717306633079
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
88,9mm (3,5"), 6000 GB, 7200 RPM, 256 MB Cache, 24/7-geeignet, SATA-6Gb/s, 512e, Secure Erase
Weitere Informationen:
Hersteller:
HGST
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 160,41*
€ 189,60*
2 Tage
34
€ 2,00*
ab € 161,05*
€ 190,69*
€ 6,78*
ab € 160,29*
€ 190,74*
Lager 1062
16
€ 4,45*
ab € 164,16*
€ 193,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 165,97*
€ 195,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.