Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC310 6TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1088643
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36039
EAN/GTIN:
     4260580372430
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital 3.5" SATA 6GB/s / 7200rpm / L4.16ms / 256MB / 233MB/s / 3.6bels / R/W 7W / 24x7, 2.0Mh MTBF / 512e SE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Application Area:
Enterprise
Interface:
SATA 6GB/s
Disk Capacity:
6 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Data Transfer Speed:
233 MB/S
MTBF:
2.0 Mio
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 160,41*
€ 189,60*
Lager 1546
34
€ 2,00*
ab € 161,05*
€ 190,69*
€ 6,78*
ab € 160,29*
€ 190,74*
2 Tage
16
€ 4,45*
ab € 164,16*
€ 193,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 165,97*
€ 195,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.