Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDC 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 HUS726T6TALE6L4 7200 256MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WDC 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 HUS726T6TALE6L4 7200 256MB intern
WDC 8.9cm (3.5") 6TB SATA3 HUS726T6TALE6L4 7200 256MB intern
Artikel-Nr.:
     832-275010
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36039
EAN/GTIN:
     8717306633079
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.855 kg
height:
0.095 m
width:
0.191 m
depth:
0.272 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 160,41*
€ 189,60*
2 Tage
34
€ 2,00*
ab € 161,05*
€ 190,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 160,29*
€ 190,74*
2 Tage
16
€ 4,45*
ab € 164,16*
€ 193,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 165,97*
€ 195,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.