Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Ryzen 5 4600G (6C/12T) 3.7 GHz (4.2 GHz Turbo) Box Sockel AM4 TDP 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 4600G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 4600G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     1062-427547
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000147BOX
EAN/GTIN:
     0730143313940
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Sockel AM4, 6x 3,7 GHz, 8MB L3-Cache, TDP 65W, DDR4-3200MHz, Desktop, PCIe 3.0 x4
Weitere Informationen:
Hersteller:
AMD
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,07*
€ 98,04*
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 85,08*
€ 102,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,36*
€ 104,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 87,52*
€ 105,94*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 93,21*
€ 112,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.