Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD RYZEN 5 4600G 4.20GHZ 6CORE SKT 4,2 GHz 11 MB Sockel AM4 Ryzen Box-Set Hexa-Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD RYZEN 5 4600G 4.20GHZ 6CORE SKT 4,2 GHz 11 MB Sockel AM4 Ryzen Box-Set Hexa-Core
AMD RYZEN 5 4600G 4.20GHZ 6CORE SKT 4,2 GHz 11 MB Sockel AM4 Ryzen Box-Set Hexa-Core
Artikel-Nr.:
     7405B-999471255
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000147BOX
EAN/GTIN:
     0730143313940
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

AMD RYZEN 5 4600G 4.20GHZ 6CORE SKT 4,2 GHz 11 MB Sockel AM4 Ryzen Box-Set Hexa-Core

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD Ryzen 5 4600G / 3,7 GHz Prozessor - Box Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD Ryzen 5 4600G Anz. der Kerne: 6 Kerne / 12 Threads Cache-Speicher: 8 MB Integrierte Grafik: Radeon Graphics Geeignete Sockel: Socket AM4 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 3,7 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,2 GHz Herstellungsprozess: 7 nm Funktionen: AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology, "Zen 2" Core Architecture

AMD RYZEN 5 4600G 4.20GHZ 6CORE SKT 4,2 GHz 11 MB Sockel AM4 Ryzen Box–Set Hexa–Core

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 Prozessor 4600G Grundfrequenz des
Prozessors 3,7 GHz Anzahl Prozessorkerne 6 Prozessorsockel
Buchse AM4 Prozessor Lithografie 7 nm Box Ja Prozessor–Threads
12 Prozessorbetriebsmodi 64–bit Prozessor Boost–Frequenz
4,2 GHz Prozessor–Cache 8 MB Prozessor Cache Typ
L3 Thermal Design Power (TDP) 65 W Kompatible
chipsets AMD B350,
AMD X370, AMD X470 Grafik Eingebaute Grafikadapter
Ja Separater Grafikadapter Nein On–Board Grafikadaptermodell
AMD Radeon Graphics Maximale dynamische Frequenz
der On–Board Grafikadapter 1900 MHz Dediziertes
Grafikadaptermodell Nicht verfügbar Speicher Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt DDR4–SDRAM Speichertaktraten,
vom Prozessor unterstützt 2667,2933,3200 MHz Speicherkanäle
Dual–channel Merkmale Marktsegment Desktop PCI–Express–Slots–Version
3.0 Warentarifnummer (HS) 7405–85423119

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen 5 4600G
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache–Speicher
8 MB
Cache–Speicher–Details
L1 – 384 KB ¦ L2 – 3 MB ¦ L3 – 8 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,2 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM4
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Temperaturspezifikationen
95 °C
PCI Express Revision
3.0
Architektur–Merkmale
AMD Ryzen VR–Ready Premium, AMD StoreMI Technology, "Zen 2" Core Architecture
Integrierte Grafik
Typ
Radeon Graphics
Basisfrequenz
1900 MHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AMD Wraith Stealth Cooler
Verpackung
AMD Processor in a Box (PIB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,07*
€ 98,04*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 85,08*
€ 102,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,36*
€ 104,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 87,52*
€ 105,94*
Lager 7405
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 93,21*
€ 112,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.