Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 4600G - 3.7 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 8 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 4600G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 4600G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     2753I-7760791
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000147BOX
EAN/GTIN:
     0730143313940
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

Übersicht

Kurzinfo  AMD Ryzen 5 4600G - 3.7 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 8 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - Box
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  100-100000147BOX
Modell  Ryzen 5 4600G
EAN/UPC  0730143313940

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD Ryzen 5 4600G / 3.7 GHz Prozessor - Box
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD Ryzen 5 4600G
Anz. der Kerne  6 Kerne / 12 Threads
Cache-Speicher  8 MB
Integrierte Grafik  Radeon Graphics
Geeignete Sockel  Socket AM4
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.2 GHz
Herstellungsprozess  7 nm
Funktionen  AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology, "Zen 5,10cm (2") Core Architecture

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD Ryzen 5 4600G
Anz. der Kerne  6 Kerne
Anz. der Threads  12 Threads
Cache-Speicher  8 MB
Cache-Speicher-Details  L1 - 384 KB
L2 - 3 MB
L3 - 8 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.2 GHz
Geeignete Sockel  Socket AM4
Herstellungsprozess  7 nm
Thermal Design Power (TDP)  65 W
Temperaturspezifikationen  95 °C
PCI Express Revision  3.0
Architektur-Merkmale  AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology, "Zen 5,10cm (2") Core Architecture
  
Integrierte Grafik  
Typ  Radeon Graphics
Basisfrequenz  1900 MHz
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AMD Wraith Stealth Cooler
Verpackung  AMD Processor in a Box (PIB)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD Ryzen 5 4600G
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Anz. der Threads:
12 Threads
Cache-Speicher:
8 MB
Cache-Speicher-Details:
L1 - 384 KB , L2 - 3 MB , L3 - 8 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.2 GHz
Geeignete Sockel:
Socket AM4
Herstellungsprozess:
7 nm
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Temperaturspezifikationen:
95 °C
PCI Express Revision:
3.0
Typ:
Radeon Graphics
Basisfrequenz:
1900 MHz
Zubehör im Lieferumfang:
AMD Wraith Stealth Cooler
Verpackung:
AMD Processor in a Box (PIB)
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, ryzen, 4600g, 4600, 100000147, 100100000147box, socket, kerne, threads, cachespeicher, 100000147box, cache, speicher, 11mb, radeon, wraith, sockel, 6core, 6c12t, 4.20ghz, prozessor, ohne, cooler, processor, 42ghz, 420ghz, 2ghz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,07*
€ 98,04*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 85,08*
€ 102,94*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,36*
€ 104,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 87,52*
€ 105,94*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 93,21*
€ 112,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.