Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Videokonferenzsystem Zubehör
>
Artikel
Yealink MP56 - VoIP-Telefon für Teams
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1062
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1062-429298
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
MP56-TEAMS
EAN/GTIN:
6938818305779
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype, 2 Port Ethernet-Switch, 7" Display, 800x480 Pixel, farbig, Touchscreen, 2x RJ-9, 2x RJ-45, USB
... >
Lager 1062
>
Netzwerktechnik
>
VoIP
Weitere Suchbegriffe:
VoIP
,
VoIP Telefon
,
VoIP-Phone
,
Voice over IP
,
yealink ip phone
,
ip phone
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
3 Tage
92
pro Stück
€ 8,00*
ab € 181,25*
€ 201,30*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 191,74*
€ 210,36*
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 191,84*
€ 211,02*
Lager 173
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 212,78*
Lager 1062
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 195,52*
€ 215,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1062
Versand:
Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1062
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink AVHub
Yealink Network Technology
1306011
ab € 1.144,42*
Zubehör
Yealink CTP18 STD 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel Bluetooth
Yealink Network Technology
1303047
ab € 286,62*
Zubehör
Yealink MCore + MTouch-II Intel® Core™ i5 8 GB 128 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Grau
Yealink Network Technology
1206606
ab € 1.681,22*
Zubehör
Yealink MeetingBar A20 + VCR20 Remote Control Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Network Technology
1206612
ab € 865,19*
Zubehör
Yealink MeetingBar A20-020
Yealink Network Technology
1206651
ab € 1.019,68*
Zubehör
Yealink MP50 for Microsoft Teams IP-Telefon Grau
Yealink Network Technology
1301110
ab € 84,59*
Zubehör
Yealink MP54 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau LCD
Yealink Network Technology
1301198
ab € 141,75*
Zubehör
Yealink MP58 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301199
ab € 218,88*
Zubehör
Yealink MP58 Skype for Business Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301187
ab € 268,41*
Zubehör
Yealink MP58 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301116
ab € 189,70*
Zubehör
Yealink MP58 Zoom IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301117
ab € 287,23*
Zubehör
Yealink MSpeaker II
Yealink Network Technology
1306051
ab € 180,96*
Zubehör
Yealink MVC640 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1106927
ab € 1.619,18*
Zubehör
Yealink MVC640-Wireless-CPW90 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1106947
ab € 2.657,67*
Zubehör
Yealink UH36 Mono Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Yealink Network Technology
UH36-MONO-UC
ab € 43,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen