Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Q-CONNECT kurz WEKRE 4012000313, für Anzahl Blatt 100, 34mm breit, weiß, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010939
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     4012000313
EAN/GTIN:
     4018924413000
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen aus RC-Kartonmit Metalldeckleiste. Ohne Heftfalz. Lochabstand: 6 cm + 8 cm.
Höhe 150mm, Packung mit 25 Stück, Lochung 4-fach, selbstklebend nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
für Anzahl Blatt:
100
Breite:
34
Höhe:
150
Packung mit:
25 Stück
Lochung:
4-fach
selbstklebend:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
250
Material Aufreihband:
Stahl
Material Deckschiene:
Stahl
Material:
Karton RC, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftlaschen weiß, abheftstreifen, heftstreifen karton, Heftstreifen Q-CONNECT kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,13*
2 Tage
171
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,21*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,26*
10 Tage
171
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,59*
2 Tage
204
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.