Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 4012000313 34x150mm Karton RC kurz rot 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/632/a011632l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/632/a011632l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125008330
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     4012000313
EAN/GTIN:
     4018924401038
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) 250g/m² Recyclingkarton rot 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Grammatur:
250
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftlaschen weiß, abheftstreifen, heftstreifen karton, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,13*
2 Tage
171
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,21*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,26*
10 Tage
171
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,59*
2 Tage
204
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.