Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853260015 Herst.-Nr.: 4012000313 EAN/GTIN: 4018924401038 |
| |
|
| | |
| Aus Manilakarton (RC). Deckleiste aus Metall. Ohne Heftfalz. Größe: 34 x 150 mm (kurz). Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Packungsinhalt: | 25 Stück | Breite: | 34 mm | Höhe: | 150 mm | Material: | Manilakarton (RC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,22* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,27* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,61* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,95* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|