Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Zahlenegister Style Leitz 1239-00-00, für Format A4+, Tabe 1 - 20, Universallochung, farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-012346
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1239-00-00
EAN/GTIN:
4002432115563
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Stabil und haltbar. PC-beschriftbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com).
bedruckbar mit PC, Anzahl Blatt 20, Breite 245mm, Höhe 305mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Tabe:
1 - 20
Farbe:
farbig
Lochung:
Universallochung
bedruckbar mit:
PC
Anzahl Blatt:
20
Breite:
245
Höhe:
305
Material:
Polypropylen (PP)
... >
Ordner, Mappen, Registratur
>
Register für Ordner, Trennblätter, Aktenfahnen
>
Register zum Bedrucken
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
ordnerregister a4 1-20 kunststoff
,
kunststoff-register 20-teilig
,
kunststoff register
,
Zahlenegister Style
,
Blanko-Register
,
Buchstaben-Register
,
Buchstabenregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Monats-Register
,
Monatsregister
,
Ordner-Register (PC-beschriftbar)
,
Ordnerregister (PC-beschriftbar)
,
Papier-Register
,
PC-Blanko-Register
,
PC-Buchstaben-Register
,
PC-Buchstabenregister
,
PC-Karton-Register
,
PC-Kartonregister
,
PC-Kunststoffregister
,
PC-Ordnerregister
,
PC-Papierregister
,
PC-Zahlen-Register
,
PC-Zahlenregister
,
Register
,
Schräg-Register
,
Schrägregister
,
Zwischenblatt
,
Zwischenblätter
,
Zwischeneinlage
,
Zwischeneinlagen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 9,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 10,89*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 11,21*
Lager 3636
1 Tag
3156
6
€ 4,95*
ab € 6,66834*
€ 12,02334*
Lager 107
6
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 15,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 90,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastikregister Style 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Leitz
12370000
ab € 4,03*
Ähnlich
Plastikregister Style 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12380000
ab € 5,00*
Ähnlich
Plastikregister Style 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12350000
ab € 2,31*
Ähnlich
Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12360000
ab € 2,78*
Ähnlich
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Leitz
12450000
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen