Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Register Style, Zahlenregister, extrabreit, einzeln, Zahlen 1-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300821
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12390000
EAN/GTIN:
     4002432115563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister

Das Leitz Style Register ist ein extrabreites, robustes Register in eleganter Farbkombination. Aus 0,3 mm dickem Polypropylen gearbeitet, lässt sich das Leitz Style Register bei Bedarf wiederverwenden.
Das professionelle Leitz Style Register ist sehr praktisch, äusserst langlebig und wiederverwendbar. Hinter das durchsichtige Frontblatt des Registers kann einfach ein individuell beschriftetes Standard-A4-Blatt gelegt werden, das sich beliebig austauschen lässt. So aktualisieren Sie das Register mit nur wenigen Handgriffen. Für eine übersichtliche Sortierung und einen schnellen Zugriff auf Ihre Unterlagen sorgen Taben in stilvollen Farben, die ausserdem mit Zahlen bedruckt sind. Das Leitz Style Register aus Polypropylen hat eine Stärke von 0,3 mm und eine Universallochung. Die A4-Überbreite ermöglicht auch die Nutzung von Prospekthüllen.

  • Aus Polypropylen
  • Wiederverwendbar
  • Robust und langlebig, 0,3 mm dick
  • A4-Überbreite ermöglicht auch die Nutzung von Prospekthüllen
  • Universal-Lochung
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
mehrfarbig
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Material:
Polypropylen (PP)
Format:
DIN A4/Überbreite
Höhe:
323 mm
Einteilung:
Jan 20
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Taben:
20 Stk
Breite:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister a4 1-20 kunststoff, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, 300821, 300821-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, PC-Blanko-Register, PC-Karton-Register, PC-Buchstaben-Register, Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Kartonregister, PC-Papierregister
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 9,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 10,89*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 11,21*
1 Tag
3156
6
€ 4,95*
ab € 6,66834*
€ 12,02334*
6
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12370000
ab € 4,03*
Ähnlich
Leitz
12380000
ab € 5,00*
Ähnlich
Leitz
12350000
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
12360000
ab € 2,78*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.