Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox BIG-BOX PLUS Glossy EXACOMPTA 3097294D, für Format A4+, 5 Schubfächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022373
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097294D
EAN/GTIN:
     9002493424753
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Mono-Bloc Gehäuse, hoch belastbar. Stapelbar dank der 4 Aussparungen. Griffgünstige Aussparungen durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Etikettenhalter inkl. Etikettenset "Montag - Sonntag" im Lieferumfang."
Schubladenfront offen, Beschriftungsfeld ja, Farbe Schubladen Grautöne, Breite 347mm, Tiefe 278mm, Höhe 271mm, Schubladenhöhe 43mm, Schublade mit Auszugsperre ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Anzahl Schubfächer:
5
Schubladenfront:
offen
Farbe Gehäuse:
schwarz
Beschriftungsfeld:
ja
stapelbar:
ja
Farbe Schubladen:
Grautöne
Breite:
347
Tiefe:
278
Höhe:
271
Schubladenhöhe (mm):
43
Schublade mit Auszugsperre:
ja
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox schwarz 5 schübe, exacompta schubladenbox, schubladenbox, Schubladenbox BIG-BOX PLUS Glossy, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Brief-Ablagebox, Formular-Ablagebox, Formularbox, Formularboxen, Formularkasten, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox), Schubladenboxen, Schubladensystem, Schubladensysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,56*
€ 62,70*
Lager 107
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 63,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 52,83*
€ 69,56*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.