Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox BIG-BOX PLUS 3097294D 5Schübe sw/shades gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/630/a013630p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/630/a013630p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127024780
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097294D
EAN/GTIN:
     9002493424753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Hoch belastbar, da aus einem Guss gefertigtes Mono-Block Gehäuse. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Dokumenten ohne Öffnen der Schubladen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BIG-BOX plus
Typbezeichnung:
Shades of grey
Maße:
27,8 x 27,1 x 34,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
43
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenhalter, Etikettenset
Garantiedauer:
25 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox BIG-BOX plus
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox schwarz 5 schübe, exacompta schubladenbox, schubladenbox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 45,56*
€ 62,70*
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 63,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 52,83*
€ 69,56*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 48 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.