Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel ALCO 619, 5mm ø, 16mm lang, Packungsart Plastikdose, orange, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-024209
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     619
EAN/GTIN:
     4007735006198
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kopfdurchmesser:
5
Länge:
16
Packungsart:
Plastikdose
Material Kopf:
Polystyrol (PS)
Material:
Stahl, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnadeln orange, pin nadeln, pin-nadeln alco, Landkartennadel, Blumen-Pinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Haken-Pinnnadel, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadel mit Fahne, Landkarten-Nadeln, Landkartennadel mit Fahne, Markierfahne, Markiernadel (Dekorationsnadel), Markiernadel (Pinnnadel), Markiernadeln, Markierung, Markierungsfahne, Markierungsnadel mit Fahne, Markierungsnadel mit Pyramide, Markierungsnadel mit Quadrat, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierungszubehör (Markiernadel), Markierzubehör, Markierzubehör (Markiernadel), Moderationsnadel (Markiernadel), Moderationsnadeln, Pinnadel, Pinnwand-Nadel, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramiden-Markiernadel, Quadrat-Markiernadel, Rundkopfnadel, Rundkopfnadel, Nadelkissen, Rundkopfnadeln, Stecknadel (Dekorationsnadel)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,41*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,70*
10
pro Packung
€ 4,16*
ab € 1,41*
€ 2,12*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 4,82*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.