Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischtuch Meiko 205360-200 RMS, 400mm breit, 400mm lang, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031313
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     205360-200 RMS
EAN/GTIN:
     4006737611065
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Gewebtes Tuch, Tafellappen, ernorm reißbest und saugfähig, umweltfreundlich, besonders lange haltbar durch optimalen Materialmix, saugstark, angenehmer Griff, manuelle Naß- und Trockenreinigung in idealer Fasermischung, für hohe Gebrauchstüchtigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
400
Länge:
400
Verwendung für:
Spül-/Wischtuch, Tafellappen
Material:
80% Baumwolle - 20 % Viskose
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.