Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler 1300 colourpen medium edding® 4-1300 003, Spitze austauschbar nein, Rundspitze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037516
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1300 003
EAN/GTIN:
     4004764288137
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben und Malen, Zeichnen und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die wasserbasierte Tinte ist vor dem Antrocknen wasservermalbar. Made in Germany.
Tinte/Tusche wassergelöst, Offenlagerungsfähigkeit nein, Schaftfarbe schwarz
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Spitze austauschbar:
nein
Spitze druckgesichert:
nein
auswaschbar:
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte/Tusche:
wassergelöst
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
besonders für Zeichungen, Schriften, Layouts etc. geeignet.
mit Clip:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, edding fasermaler 3mm, fasermaler, edding fasermaler, Fasermaler 1300 colourpen medium, Faserstift, Feinschreiber, Filzmaler (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Fineliner, Fineliner (Fasermaler), Grafikmarker, Graphikmarker, Kinderfasermaler, Layoutmarker, Malstift (Fasermaler), Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
€ 2,90*
ab € 0,646*
€ 1,046*
1
€ 4,75*
ab € 0,56*
€ 1,06*
1 Tag
56
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,08*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.