Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-814387 Herst.-Nr.: 4-1300003 EAN/GTIN: 4004764288137 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | edding Faserschreiber 1300 10 Stück. Ausführung: Mit Kappe. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Belüftete Kappe Auswaschbare Tinte Trocknet nicht aus. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Grundfarbe: Blau. Klammer: Nein. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 2 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Filzspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 3 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, edding fasermaler 3mm, fasermaler kalligraphie, kalligrafiestift edding, FASERSCHREIBER, FASERMALER, EDDING, FILZSTIFT, FILZSCHREIBER, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, SCHREIBER, 5101, COLOR-PEN, FILZSTIFTE, FASERSTIFT, GEMALSTIFT, GEMALSTIFTEFILZSTIFTE, GEMALSTIFTE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 0,646* | € 1,046* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 0,56* | € 1,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,58* | € 1,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,58* | € 1,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|