Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643110001 Herst.-Nr.: 41300003 EAN/GTIN: 4004764288137 |
| | |
|
| | |
| Fasermaler edding 1300 color pen. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts. Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und formstabiler Rundspitze. Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis. Hohe Lichtbeständigkeit. Strichstärke: ca. 2 mm. Schreibfarbe: blau. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | Nicht veränderbar | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, kalligrafiestift edding, kalligrafiestifte, kalligraphiestift blau, 2510066210, EDDING, EDD1300-003, 1300, 1300-003, 1300003, 041300003, 106650, EDDING-F'STIFT, 5412130035, 13012771, 1908333, EDD 1300-003, 041300-003, 1300 BL, FASERMALER 1300 BL, 1300-3, 316082, EDD-41300003, 16828603, auswaschbar, Filzstifte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,56* | € 1,07* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 2,90* | ab € 0,66* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,57* | € 1,09* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,58* | € 1,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,59* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|