Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G 1.0 (M) PILOT 2032 001, Schaft in Schreibfarbe, RFN-GG-M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038600
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2032 001
EAN/GTIN:
     4902505524240
Suchbegriffe:
Kugelschreiber Super Grip G 1.0 (M)
Drehkugelschreiber
Druckkugelschreiber
Einweg-Kugelschreiber
Kugelschreiber mit Kappe zum Aufstecken. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2121). Strichstärke: ca. 0,4 mm. Dokumentenecht.
Strichstärke 0.4mm, Mine auswechselbar ja, Mechanik Kappenmodell, mit Clip ja, Clipfarbe in Schreibfarbe, Füllstandsanzeige Ja, Kappe umsteckbar ja, Rollstopp Ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Strichstärke (mm):
0.4
Mine auswechselbar:
ja
Mechanik:
Kappenmodell
Typenbezeichnung Mine:
RFN-GG-M
mit Clip:
ja
Clipfarbe:
in Schreibfarbe
Füllstandsanzeige:
Ja
Kappe umsteckbar:
ja
Rollstopp:
Ja
Material/Ausführung Griffzone:
gummiert
für (Marke/Art.-Nr.):
PILOT 2032
Besonderheit:
modernes Gehäusedesign
dokumentenecht:
Ja
Material Clip:
Polycarbonat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,10*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,15*
3 Tage
162
1
€ 2,90*
ab € 0,69*
€ 1,30*
Lager 107
12
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,65*
1
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.