Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot Super Grip G Kugelschreiber Schwarz Mittel 0.4 mm Nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1003113
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1003113
Artikel-Nr.:
     94QG7-1003113
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4902505524240
EAN/GTIN:
     4902505524240
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Pilot Kugelschreiber Super Grip G. Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber pilot, druck kugelschreiber, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,10*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,15*
Lager 94QG7
162
1
€ 2,90*
ab € 0,69*
€ 1,30*
12
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,65*
1
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.