Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038684 Herst.-Nr.: 5003702 EAN/GTIN: 4902505343551 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone für Whiteboard Marker V-Board Master (5080/5081/5082). Auslaufsichere Patrone mit Flüssigtinte auf Alkoholbasis. Schnelltrocknende und rückstandsfrei abwischbare Tinte. Stark pigmentierte Tinte für leuchtende Farben mit hoher Brillanz. Austausch der Patrone: Spitze des Whiteboard Markers mit geschlossener Kappe nach oben richten, Sicherheitskappe am Gehäuseende entfernen, alte Patrone herausnehmen, neue Patrone vorsichtig einsetzen. Schreibfarbe = Gehäusefarbe. Verwendung für Whiteboard Marker V-Board Master, Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche Liquid ink Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Verwendung für: | Whiteboard Marker V-Board Master | lichtbeständig: | ja | Inhalt der Packung: | 1 Stück | Inhalt: | 6 | Tinte/Tusche: | Liquid ink | P-Sätze: | Array | Signalwort: | Gefahr | H-Sätze: | Array |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, permanent marker rot, permanent marker, pilot frixion nachfüllpatrone, Tintenpatrone V-Board Master, Boardmarker, Boardmarker-Tinte, Boardmarker-Tusche, Boardmarker-Tuschen, Flipchart-Tinte, Flipchart-Tusche, Flipchartpapier-Tinte, Flipchartpapier-Tusche, Highlightertusche, Leuchtmarker-Tinte, Leuchtmarkierer-Tinte, Marker, Markertusche, Markierstift, Markierstifte, Markiertinte, Permanentmarker-Tinte, Permanentmarker-Tusche, Pigmentmarker-Tinte, Pigmentmarker-Tusche, Tafelschreiber, Tafelschreiber-Tinte, Tafelschreiber-Tusche, Tafelzubehör, Textmarkertusche, Tinte für Flipchart, Tinte für Flipchartpapier, Tinte für Permanentmarker, Tinte für Pigmentmarker, Tinte für Tafelschreiber, Tinte für Whiteboardstift, Tusche, Tusche für Boardmarker, Tusche für Flipchart, Tusche für Flipchartpapier, Tusche für Permanentmarker, Tusche für Pigmentmarker, Tusche für Tafelschreiber, Tusche für Whiteboardstift, Tuschen, Tuschen für Boardmarker, Whiteboardmarker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,64* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,64* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,26* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,22* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|