Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker V-Board Master 6.0 (M) BeGreen & Patronen Bonusspack 10+10 PILOT 5080 701G10M, ST=20ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-039032
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5080 701G10M
EAN/GTIN:
     3131910556275
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Für alle Whiteboards, Flipcharts o. ä. geeignet. Druckresistente, langlebige Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne zu verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone nachfüllbar (5003). Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 93 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Spitzengröße: M (6mm). Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe. V-Board Master Bonuspack 10+10: Set mit 10 Whiteboard Marker und 10 passenden Patronen. 5 Patronen davon erhalten Sie gratis. Perfekt für jede Bürogemeinschaft als Vorrat im Materialschrank. Plastikfreie Verpackung und zu 100% recyclefähig.
Schreibfarbe schwarz, Ausführung der Spitze Rundspitze, Schaftfarbe in Schreibfarbe, nachfüllbar ja, Inhalt der Packung Box mit 20 Stück, Tinte/Tusche Flüssigtinte, Kappe umsteckbar ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
Inhalt der Packung:
Box mit 20 Stück
Tinte/Tusche:
Flüssigtinte
Kappe umsteckbar:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
zu 93 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien
max. Strichstärke:
2
Rollstopp:
Ja
Füllstandsanzeige:
Ja
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
Umweltfreundlich: Besteht zu 93% aus recyceltem Material (ex
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze schwarz, flipchart marker, flipchart-marker schwarz, Whiteboardmarker V-Board Master 6.0 (M), Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 13,74*
€ 19,86*
€ 5,50*
ab € 13,02*
€ 19,86*
1 Tag
239
€ 5,95*
ab € 14,14*
€ 20,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,50*
€ 20,77*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 20,68*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.