Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Heftzange
>
Heftzangen-Heftklammern
>
Artikel
Heftzange JUWEL 2000 Leitz 5557-00-82, Leistung 12, Heftung fest/lösbar, nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-050315
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
5557-00-82
EAN/GTIN:
4002432396665
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Kleine, handliche Heftzange. Einstellbarer Amboss für geschlossene oder offene Heftung. Die ideale Wahl für zu Hause, Schule und Büro. Öffnungsmöglichkeit an der Stirnseite, um gegebenenfalls verklemmte Heftklammern zu entfernen. Einlegetiefe 28 mm. Oberfläche matt-vernickelt. Inkl. 1 Schachtel Heftklammern JUWEL 4 mm. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Heftklammern-Typ JUWEL 4mm, Nachfüllmechanik Hinterlademechanik, Einlegetiefe 28mm, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Heftleistung (Blatt):
12
Farbe:
nickel
Heftung:
fest/lösbar
Heftklammern-Typ:
JUWEL 4 mm
Nachfüllmechanik:
Hinterlademechanik
Einlegetiefe:
28
Besonderheit:
für kleine platzsparende Heftungen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Material:
Metall
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Locher, Heftgeräte, Heftklammern, Ösenzangen
>
Heftgeräte u. Öszangen Rapid
Weitere Suchbegriffe:
Bürohefter
,
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Handhefter
,
Handheftzange
,
Heftzange
,
Heftzangen-Heftklammern
,
büroheftgerät leitz grau
,
büro-heftklammern leitz
,
büro heftklammern
,
Heftzange JUWEL 2000
,
Hefter (Heftzange)
,
Heftgerät (Heftzange, Büro)
,
Heftgerät (Heftzange)
,
Heftgeräte
,
Heftzangen
,
Zange zum Heften (Büro)
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
52
1
€ 5,49*
ab € 21,35*
€ 28,79*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 21,52*
€ 29,27*
Lager 467
11 Tage
52
1
€ 5,87*
ab € 21,52*
€ 29,29*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 21,85*
€ 29,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 30,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftklammern Juwel 4 mm, verzinkt, 2000 Stück
Leitz
56400000
ab € 1,59*
Zubehör
Heftklammern Juwel Neusilber 4 mm, 2000 Stück
Leitz
56410000
ab € 6,36*
Zubehör
Klammerschieber für Heftzange Juwel 2000, Metall, vernickelt
Leitz
17810000
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen