Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Basic Miltex 27021, 80cm lang, 60cm breit, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052675
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     27021
EAN/GTIN:
     4260061898510
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Schmutzfangmatte für Hauseingänge (Innenbereich) mit normalem Publikumsverkehr. Purofin-Rücken aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis als hochwertige Alternative zum marktüblichen PVC. Für alle Böden geeignet. Wiederverwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatte, gesundheitlich unbedenklich, da keine Vinyl-Phthalate enthalten sind; verschleißfest und robust; die rutschfeste EAZYCARE BASIC nimmt Schmutz und Feuchtigkeit optimal auf; legt sich innerhalb kurzer Zeit plan; umlaufender Rand von 2 cm.
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich) Innenbereich, Form rechteckig, geeignet für Boden alle Böden, rutschfest ja, schwer entflammbar nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Länge:
80
Breite:
60
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich):
Innenbereich
Form:
rechteckig
Farbe:
hellgrau
geeignet für Boden:
alle Böden
rutschfest:
ja
schwer entflammbar:
nein
Stärke:
7
Material Rückseite:
Purofin
Tiefe:
80
Material:
100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken (PUR)
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte Eazycare Basic, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte (Fußreinigung), Mattenrahmen einzeln, Ringmatte, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schutzmatte, Schutzmatten, Türmatte, Unterlage, Unterlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 11,80*
€ 16,31*
€ 5,50*
ab € 12,12*
€ 17,67*
8 Tage
5
€ 5,87*
ab € 14,32*
€ 19,62*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,50*
€ 20,62*
€ 6,95*
ab € 16,31*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
27023
ab € 13,87*
Ähnlich
Miltex
27022
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.