Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden Heckmann 214.027, 200m lang, max. Tragfähigkeit 8kg, aus Flachs, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054752
Hersteller:
     Heckmann
Herst.-Nr.:
     214.027
EAN/GTIN:
     4066300200218
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Bindfaden aus Naturfaser.
Inhalt der Packung Karton
Weitere Informationen:
Länge:
200
max. Tragfähigkeit (kg):
8
Material:
Flachs
Farbe:
beige
Inhalt der Packung:
Karton
Stärke:
2
Innenablauf:
ja
Besonderheit:
mittelstark
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Bindschnur, Kordel (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro), Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Packschnüre, Paketschnur (Büro), Paketschnüre
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,58*
3 Tage
278
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,64*
10 Tage
140
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 3,94*
1 Tag
58
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,81*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
212019
€ 1,32*
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
€ 0,36*
Ähnlich
Willy Heckmann
213027
€ 1,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
€ 0,34*
Ähnlich
Heckmann
213.024
€ 1,46*
Ähnlich
Heckmann
214.028
€ 3,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
€ 2,68*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
€ 0,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
€ 0,40*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
€ 0,54*
Ähnlich
Willy Heckmann
213025
€ 1,37*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
€ 0,30*
Ähnlich
Willy Heckmann
213026
€ 1,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
211015
€ 0,59*
Ähnlich
Heckmann
211014
€ 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.