Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden mittelstark 3fach bis 15kg 200m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bindfaden mittelstark 3fach bis 15kg 200m
Bindfaden mittelstark 3fach bis 15kg 200m
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE214027
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     214027
EAN/GTIN:
     4066300200218
Suchbegriffe:
Kordelspender
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
  • Aus Naturfaser
  • Stärke: mittelfein
  • Knäuel mit 200m
  • Reißkraft bis 15kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3530 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Naturfaser
max. Tragfähigkeit:
15 kg
Rollenlänge:
200 m
Weitere Suchbegriffe: Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden wihedü, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,54*
3 Tage
2566
pro Stück
€ 8,60*
ab € 2,28*
€ 3,60*
Lager 467
22
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,75*
1 Tag
74
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 4,67*
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,0127* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
214029
ab € 1,97*
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,68*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.028
ab € 1,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.