Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden 200m 500g 2/1.0 1,5mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-771056
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     214.027
EAN/GTIN:
     4066300200218
Suchbegriffe:
Kordelspender
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittelstark, bis 8 kg
Länge:
200 m
Durchmesser:
2,0 mm
Material:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden wihedü, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden, Sisalkordeln
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,54*
3 Tage
2566
pro Stück
€ 8,60*
ab € 2,28*
€ 3,60*
9 Tage
22
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,75*
Lager 690
74
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 4,67*
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,01605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
214029
ab € 1,97*
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,68*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.028
ab € 1,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.