Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Artikel
Ausweishülle VELOFLEX® 3119 510, Oberfläche seidenmatt, Einreißschutz ja, glasklar, PG=100ST
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-056162
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
3119 510
EAN/GTIN:
4000225055102
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutz- und Ausweishülle mit seidenmatter Oberfläche, dokumentenecht. Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreißschutz. Durch doppelte Schweißnaht Schutz vor unbeabsichtigtem Herausfallen. Öffnung oben. Made in Germany.
Verwendung für passend für Führerschein, Kredit- und Scheckkarten, Krankenkassenkarte, Mitgliedsausweis, Rentenausweis, Greifausschnitt nein, Innenbreite 66mm, Innenhöhe 90mm, Folienstärke 170µm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Verwendung für:
passend für Führerschein, Kredit- und Scheckkarten, Krankenk
Oberfläche:
seidenmatt
Einreißschutz:
ja
Greifausschnitt:
nein
Innenbreite:
66
Innenhöhe:
90
Folienstärke:
170
Stärke:
0.17
Öffnung:
oben offen
dokumentenecht:
Ja
RFID-Schutz vorhanden:
Nein
für Papiergrößen:
DIN A7
Inhalt der Packung:
100 Stück
Besonderheit:
mit Einreißschutz
Material:
Polypropylen (PP)
... >
Ordner, Mappen, Registratur
>
Prospekt-, Sicht-, Spezialhüllen
>
Ausweis-, Spezialhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweis-Hülle
,
Ausweis-Schutzhülle
,
Ausweishülle
,
Ausweisschutzhülle
,
veloflex ausweishalter
,
ausweis halter
,
Aktenhülle
,
Aktenhüllen
,
Ausweishüllen
,
Ausweistasche
,
Briefmarkenblatt
,
Briefmarkenhülle
,
Doppelhülle für Karten, Ausweise
,
Einlegehülle
,
Einlegehülle für Karten, Ausweise
,
Einlegehüllen
,
Fahrausweishülle
,
Führerscheinhülle
,
Karten-Tasche
,
Klapphülle für Karten, Ausweise
,
Klarsichthülle
,
Klarsichthüllen
,
Kreditkartenhülle
,
Münzhülle
,
Personalausweishülle
,
Postkartenhülle
,
Reisepasshülle
,
Rentnerausweishülle
,
Sammel-Hülle
,
Sammelhülle für Briefmarken
,
Sammelhülle für Münzen
,
Scheckkartenhülle
,
Scheckkartentasche
,
Schülerausweishülle
,
Schutzhülle für Karten, Ausweise
,
Sichthülle
,
Sichthülle für Karten, Ausweise
,
Sichthüllen
,
Sichttasche für Karten, Ausweise
,
Sparbuchhülle
,
Steckhülle
,
Steckhülle für Karten, Ausweise
,
Steckhüllen
,
Telefonkartenhülle
,
Werkausweishülle
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 7,65*
Lager 467
9 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 7,79*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 27,86*
€ 38,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2786* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex Ausweishüllen, 63 x 87 mm, PP, 140 my, oben offen
VELOFLEX Carsten Thormählen
3119510
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen