Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel FALKEN 80001282, für Format A4, 230mm breit, 318mm hoch, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121556
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001282
EAN/GTIN:
     4014481510817
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aktendeckel aus Manila-RC-Karton, genutet, für DIN A4. Made in Germany. Zertifikat Blauer Engel.
mit Heftfalz ja, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
orange
Breite:
230
Höhe:
318
mit Heftfalz:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
250
Material:
Manila Karton RC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,155*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,102*
€ 0,182*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,213*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0921*
€ 0,3061*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.