Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK80001282 Herst.-Nr.: 80001282 EAN/GTIN: 4014481510817 |
| |
|
| | |
| - Aktendeckel A4 Falken orange
- Werkstoff: Manilakarton
- Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 230 x 318 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Farbe: Orange
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | orange | Farbe der Rückseite: | orange | Farbe der Vorderseite: | orange | Farbname: | orange | Heftungsart: | lose | Höhe: | 320 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel karton, aktendeckel falken, aktendeckel, Pappdeckel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,155* | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,102* | € 0,182* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,11* | € 0,213* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0921* | € 0,3061* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,17* | € 0,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,102* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen | Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|