Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt KABUCO 121580, für Format A4, Farbe Aufdruck schwarz, 10 Tabe, chamois, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121580
EAN/GTIN:
     4018924952257
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 180g
trennblatt a4
Trennblatt aus Karton. Die Blanko-Registertaben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden. Mit Linienaufdruck 1 - 10, hinterklebte Eurolochung.
Packung mit 100 Stück, Linienaufdruck ja, Lochung Eurolochung, hinterklebt, Breite 240mm, Höhe 300mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
chamois
Farbe Aufdruck:
schwarz
Anzahl Tabe:
10
Packung mit:
100 Stück
Linienaufdruck:
ja
Lochung:
Eurolochung, hinterklebt
Breite:
240
Höhe:
300
Papiergewicht:
180
Besonderheit:
Blanko-Registertabe zum Ausschneiden, mit Linienaufdruck 1 -
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,31*
€ 8,63*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 11,59*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155095
ab € 3,82*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 2,96*
Zubehör
k.A.
11392388
ab € 2,49*
Zubehör
k.A.
11392321
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.