Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: blau.
Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Trennblätter Die stabilen Trennblätter sind ideal für die übersichtliche Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Die Größe der Taben lässt sich einfach und schnell zuschneiden und so an die eigenen Bedü...
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: gelb.
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: rot.
aus Kraftkarton (225 g/qm) in der Farbe Chamois für Register bis zu 20 Blatt DIN-A4-Format mit mikroperforierten Taben für eine individuelle Gestaltung Universallochung keine Schere nötig
A4+ Format. Aus 230 g/m² Kraftkarton (recycling). einseitig bedruckt, mit schwarzem Linienaufdruck. die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden. Taben 1-10. umweltfreundlich, zert...
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: grün.
Leitz Staffel-Trennblatt, A4. Durch gestaffelte Anordnung können Register mit 3, 4, 6 oder 11 Blatt gebildet werden. Durch zusätzliches Ausschneiden von vier Taben auf 15 Blatt erweiterbar. Gebrauc...
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm...