Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 300 edding® 4-300 003, Rundspitze, dokumentenecht nein, Schaft schwarz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-122072
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300 003
EAN/GTIN:
     4004764390588
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Nachfüllbar mit edding MTK 25. Strichstärke: 1,5 - 3 mm.
lichtbeständig ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, Spitze austauschbar nein, Kappe umsteckbar ja, Umweltfreundliches Merkmal Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
dokumentenecht:
nein
lichtbeständig:
ja
wasserfest:
ja
wischfest:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Tinte/Tusche:
permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol
Spitze austauschbar:
nein
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt
mit Druckmechanik:
nein
Besonderheit:
Permanentmarker speziell für industrielle Anwendungen, z.B.
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Permanentmarker 300, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Marker permanent, Markierstift, Markierstift permanent, Markierstifte, Metallmarker, Permanent-Marker, Pigmentmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Permanentmarker), Schreibgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
454
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,56*
1 Tag
886
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 0,59*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,59*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.