Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Permanentmarker 300, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, blau EDDING 4-300003
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-643009001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300003
EAN/GTIN:
     4004764390588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Permanentmarker edding 300. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Rundspitze. Kunststoffschaft. Umsteckbare Clip-Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: schwarz . Strichstärke: ca. 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe : blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
1,5 - 3,0 mm
wasserfest:
true

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, EDD300, 2510066118, 13013220, 4-300003, Wasserfeste Marker, Wetterfeste Marker, Marker, edding dick
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
454
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,56*
1 Tag
886
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,59*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.