Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 300 Permanentmarker Mittel Rundspitze 3 mm Blau Refillable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507812
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507812
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-507812
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300003
EAN/GTIN:
     4004764390588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
edding Permanentmarker 300. BasicInkColour: Blau. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Licht-resistent, Taschen-Clip, Schnell trocknende Tinte, Geruchsarme Tinte, Wasserdicht, Wischfest. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Permanentmarker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, MARKER, PERMANENTMARKER, EDDING, PERMANENT, PERMANENT-MARKER, EDD300BL, PERMANENT MARKER, 965363, WASSERFEST, EDDING PERMANENT MARKER 300, 300, 1221517, EDDING MARKER, EDDING 300, 4408, 13006360, HIGHLIGHTER, MARKIERSTIFT, FILZSTIFT, FASERMALER, FASERSCHREIBSTIFT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
454
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,56*
2 Tage
886
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,58*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,59*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.