Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, 18 l Metzger & Mendle 201S0300, 290mm breit, Tiefe 290mm, 330mm hoch, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2002126
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     201S0300
EAN/GTIN:
     4041282023642
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Schwer entflammbarer, runder, feststehender Papierkorb aus hochwertigem, mattem Kunststoff mit umlaufendem Griffrand. Hervorragend geeignet für die Mülltrennung.
Löschrand Ja
Weitere Informationen:
Volumen:
18
Farbe:
braun
Breite:
290
Tiefe:
290
Höhe:
330
Löschrand:
Ja
Form (1):
rund
schwer entflammbar:
ja
stapelbar:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb 18 liter, Papierkorb, 18 l, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,16*
€ 16,47*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 54,93*
€ 76,31*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.