Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard Wood Series magnetoplan® 1440005, Tafelbreite 96cm, Tafelhöhe 48cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006404
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1440005
EAN/GTIN:
     4013695066721
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnetoplan ferroscript weißwandtaf...
Holzrahmen in aufwändiger Multiplex-Bauweise, gefertigt aus sorgfältig ausgewähltem und FSC®-zertifiziertem Birkenholz von bester Qualität. Umweltfreundlich mit wasserbasiertem Lack gebeizt, setzt der Rahmen stilvolle Akzente und verleiht jeder Inneneinrichtung einen besonderen Charakter. Die klaren und schlichten Gehrungsecken gewährleisten einen sicheren Einsatz ohne Verletzungsgefahr. Die eingelassene Oberfläche des Whiteboards ist magnethaftend und beschreibbar. Hergestellt aus nachhaltigem e3 CeramicSteel, einer Materialinnovation, die zu 99,9 % wiederverwertbar ist. Das Design-Whiteboard Wood Series besticht durch seine herausragende Premium-Qualität, die auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ausgelegt ist. Es wird mit einer großzügigen 5 Jahres-Garantie auf die Oberfläche geliefert. Dank der raffiniert integrierten Aufhänge-Konstruktion im Rahmen kann es sowohl hoch- als auch querformatig genutzt werden.
Farbe Rahmen hellgrün gebeizt, Oberflächenbeschaffenheit magnethaftend, beschriftbar, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tafelbreite:
96
Tafelhöhe:
48
Farbe Rahmen:
hellgrün gebeizt
Oberflächenbeschaffenheit:
magnethaftend, beschriftbar
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material Vorderseite:
e3 CeramicSteel
Material Rahmen:
Birkenholz
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel emailliert, Design-Whiteboard Wood Series, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 394,38*
€ 471,86*
Frei Haus
ab € 418,77*
€ 508,56*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.